ENSTO - Yksittäisvarokepesä kiskokiin. - KVC 1.7 1X25A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yksittäisvarokepesä kiskokiin. - KVC 1.7 1X25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677160950

Sähkönumero

3000612

Toimittajan tuotenumero

KVC1.7

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

1

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

25 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

1 x 25 A, DIN-kiskokiinnityksellä



Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).