ENSTO - Yleisvalaisin AVR320 - AVR320 IP44 LED14W/830/840 DA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 14 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1514...1514 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
395 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6438389009439
Sähkönumero
4103527
Toimittajan tuotenumero
AVR320.114DDL/DW
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
14 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1514...1514 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
320 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
320 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
320 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
106 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Upotushalkaisija:
306 mm
Ilma-aukoilla:
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
43 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
108...108 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AVR320 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. LED DW-versioissa on vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K, tehot 10W, 14W tai 19W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR320-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).


