ENSTO - Yleisvalaisin - AVR4 60W E27
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - valkoinen
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pituus - 260 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041170008
Sähkönumero
4117000
Toimittajan tuotenumero
AVR4
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
260 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
260 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
260 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
142 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Upotushalkaisija:
270 mm
Ilma-aukoilla:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
40 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
AVR1 ja AVR4 ovat monipuolisia, polykarbonaatista valmistettuja iskun- ja säänkestäviä valaisimia sekä ulko- että sisäkäyttöön. Monet energiaa säästävät valonlähdevaihtoehdot, erilaiset lisätarvikkeet sekä monet PIR/tutka- tunnistinvalaisinvaihtoehdot tekevät valaisimesta monikäyttöisen niin yksityisissä että julkisissakin kohteissa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


