ENSTO - Yleisvalaisin Taika - IP40 MU 8W 827/830/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yleisvalaisin Taika - IP40 MU 8W 827/830/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Rungon väri:

musta

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100475765

Sähkönumero

4117392

Toimittajan tuotenumero

TA290.900BL/DW

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

290 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

54 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...25 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

265 mm

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.96

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Taika Seinä-/Kattovalaisin TA290.900BL/DW 8W, 900/450lm,2700K/3000K/4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, TRIAC,SL II, IP40, IK07, L70B50 100000h, Ketjutettava 2x1,5mm², Runko:Polykarbonaatti, Optiikka: Opaalikupu, C16 Max:

Taika on huippuunsa hiottu yleisvalaisinsarja, jonka tekniikka ja muotokieli on omiaan luomaan upeita valaisinratkaisuja, oli käyttökohteena sitten yksityiset tai julkiset yleistilat, sisäänkäyntihallit tai käytävät. Taika valaisinperheen modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen irrotettavan asennuspohjan ansiosta, sekä loistavan viimeistelyn upealla lisätarvikevalikoimalla. Taika valaisimet ovat varustettu tyylikkäällä alumiinikehyksellä, joka voidaan vaihtaa valitun tekstuurin tai värin mukaan, sekä valoteknisiä ominaisuuksia voidaan hallita usealla värilämpötila- ja valovirta-asetuksella. Myös monipuoliset ohjausvaihtoehdot mahdollistavat loisteliaan lopputuloksen valaistusprojektiisi.