ENTES - 1~Ali/Ylijänniterele - GKRC-M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8699421413418
Sähkönumero
2703007
Toimittajan tuotenumero
GKRC-M2
Tukkuerä
10
GKRC-M2 Alijännite-Ylijännite valvonta 230 V AC ±10% 50/60 Hz 1-vaiheinen/2 johdinta
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite • 230 V AC ±10% 50/60 Hz • Aseteltava viive 0,1 - 10s • 1-vaiheinen / 2 johdinta
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite • 230 V AC ±10% 50/60 Hz • Aseteltava viive 0,1 - 10s • 1-vaiheinen / 2 johdinta


