ENTES - 3-Ali/Ylijänniterele/Vaihejärj - GKRC-02FA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alijännitetunnistus - kyllä
Ylijännitetunnistus - kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027030043
Sähkönumero
2703004
Toimittajan tuotenumero
GKRC-02FA
Tukkuerä
10
Alijännitetunnistus:
kyllä
Ylijännitetunnistus:
kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
GKRC-02FA 3~400V Alijännite-Ylijännite-Vaihejärjestys, 400 V AC ±10% 50/60 Hz, 3-vaiheinen / 3 johdinta (Kolmio)
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite-Vaihejärjestys • Aliännitteen asetusalue 270-370 VAC* • Ylijännitteen asetusalue 410-510 VAC* • 400 V AC ±10% 50/60 Hz / 3-vaiheinen / 3 johdinta (Kolmio) • Aseteltava viive 0,1 - 10s • Syöttö: 190 - 260 V AC *Käyttäjä voi poistaa nämä toiminnot käytöstä
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite-Vaihejärjestys • Aliännitteen asetusalue 270-370 VAC* • Ylijännitteen asetusalue 410-510 VAC* • 400 V AC ±10% 50/60 Hz / 3-vaiheinen / 3 johdinta (Kolmio) • Aseteltava viive 0,1 - 10s • Syöttö: 190 - 260 V AC *Käyttäjä voi poistaa nämä toiminnot käytöstä


