ENTES - 3~Ampeeri/Volttimittari - EPM-04-DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - ei
Loistehomittari - ei
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067740292
Sähkönumero
6774029
Toimittajan tuotenumero
EPM-04-DIN
Tukkuerä
12
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
ei
Loistehomittari:
ei
Taajuusmittari:
kyllä
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
MITTARI EPM-04-DIN
Mittaukset: • (VL-N) ja (VL-L) • (IL1,IL2,IL3), (ΣI) • Nollavirta • Taajuus (Hz) • Max. ja min. sekä keskiarvolukemat
Mittaukset: • (VL-N) ja (VL-L) • (IL1,IL2,IL3), (ΣI) • Nollavirta • Taajuus (Hz) • Max. ja min. sekä keskiarvolukemat


