ENTES - 3~Ampeerimittari - EPM-34-96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0.005...5500 A
Muuntajaliitäntä - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067740407
Sähkönumero
6774040
Toimittajan tuotenumero
EPM-34-96
Tukkuerä
12
Mitta-alue:
0.005...5500 A
Muuntajaliitäntä:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Tarkkuusluokka:
0.5
Tehohäviö:
0.5 W
Ylivirta-asteikko:
ei
Mittausjärjestelmä:
digitaalinen
Laajennettava:
ei
Leveys:
96 mm
Korkeus:
96 mm
Maksimiosoitin:
kyllä
Asteikon valaistus:
kyllä
Mittaukset: • 3 Ampeerimittaria • Un 24 ... 250 VAC/DC • Max. ja min. sekä keskiarvolukemat


