ENTES - 3~Volttimittari - EVM-35-96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...40000 V
Jännitetyyppi - AC
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Mittausjärjestelmä - digitaalinen
Muuntajaliitäntä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067740414
Sähkönumero
6774041
Toimittajan tuotenumero
EVM-35-96
Tukkuerä
12
Mitta-alue:
0...40000 V
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Mittausjärjestelmä:
digitaalinen
Muuntajaliitäntä:
kyllä
Tarkkuusluokka:
0.5
Leveys:
96 mm
Tehohäviö:
1 W
Korkeus:
96 mm
Asteikon valaistus:
kyllä
3~VOLTTIMITTARI EVM-35-96


