ENTES - 3v/1vAli/Ylijänniterele/Vaihej - GKRC-20F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alijännitetunnistus - kyllä
Ylijännitetunnistus - kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027030067
Sähkönumero
2703006
Toimittajan tuotenumero
GKRC-20F
Tukkuerä
10
Alijännitetunnistus:
kyllä
Ylijännitetunnistus:
kyllä
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
GKRC-20F 1v / 3v 230V/400V ALI-/YLIJ.
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite-Vaihejärjestys • Aliännitteen asetusalue (0,70-1,2)xUn • Ylijännitteen asetusalue (0,8-1,30)xUn • 230 V AC ±30% 50/60 Hz / 1-vaiheinen / 2 johdinta • 400 V AC ±30% 50/60 Hz / 3-vaiheinen / 4 johdinta (Tähti) • Aseteltava viive 0,1 - 10s
Toiminta: • Alijännite-Ylijännite-Vaihejärjestys • Aliännitteen asetusalue (0,70-1,2)xUn • Ylijännitteen asetusalue (0,8-1,30)xUn • 230 V AC ±30% 50/60 Hz / 1-vaiheinen / 2 johdinta • 400 V AC ±30% 50/60 Hz / 3-vaiheinen / 4 johdinta (Tähti) • Aseteltava viive 0,1 - 10s