ENTES - Astronominen kytkinkello - DTR-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 190...260 V
Asennustapa - DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Käyttöjännitteen taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8699421431863
Sähkönumero
2604200
Toimittajan tuotenumero
DTR-20
Tukkuerä
16
Kanavien lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
190...260 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
1 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
Astro-ohjelma:
kyllä
Muistipaikkojen lukumäärä:
32
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm
Suomenkielinen astronominen kytkinkello Tekniset tiedot • Kaksipiirinen • Nimellisjännite: 230V AC • Toiminta-alue: 190 - 260V AC • Taajuus: 50-60Hz • Tehonkulutus: < 5VA • Kosketin: vaihtokosketin 16A cos φ = 1, 250VAC, 4000VA • Tarkkuus 1s/päivä • Sallittu ympäristön lämpötila: -10oC...+50oC • Varakäyntiaika: 10 vuotta • Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan • Automaattinen kesä-/talviajan vaihto • Näyttö LCD • Valitse lähin esiohjelmoitu paikkakunta • Kello ohjaa automattisesti valaistusta sijainnin mukaan seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja. Hämäräkytkintä ei tarvita. • Esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa • Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto


