ENTES - kWh-mittari EPR-04-96 - EPR-04S-96

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
ENTES - kWh-mittari EPR-04-96 - EPR-04S-96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 10000 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 10...300 V

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläliitäntä - RS-485

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8699421409794

Sähkönumero

6774024

Toimittajan tuotenumero

EPR-04S-96

Tukkuerä

12

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

10000 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

10...300 V

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläliitäntä:

RS-485

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Maksimivirta (Imax):

10000 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

10...500 V

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Tarkkuusluokka:

B

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

45...65 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Pulssitiheys:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

kWh/TEHOMITTARI EPR-04S-96/RS485 VÄTLÄ