ENTES - Kellokytkin digitaalinen 2-p - MCB-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8699421433720
Sähkönumero
2604201
Toimittajan tuotenumero
MCB-50
Tukkuerä
16
MCB-50 SUOMENKIELINEN 2-PIIRINEN KYTKINKELLO
2-piirinen kytkinkello Tekniset tiedot • kaksipiirinen • Nimellisjännite: 230V AC • Toiminta-alue: 190 - 260V AC • Taajuus: 50-60Hz • Tehonkulutus: <2x 5VA • Kosketin: vaihtokosketin 16A cos φ = 1, 250VAC, 4000VA • Tarkkuus 1s/päivä • Sallittu ympäristön lämpötila: -10oC...+50oC • Varakäyntiaika: 10 vuotta • Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan • Automaattinen kesä-/talviajan vaihto • Näyttö LCD
2-piirinen kytkinkello Tekniset tiedot • kaksipiirinen • Nimellisjännite: 230V AC • Toiminta-alue: 190 - 260V AC • Taajuus: 50-60Hz • Tehonkulutus: <2x 5VA • Kosketin: vaihtokosketin 16A cos φ = 1, 250VAC, 4000VA • Tarkkuus 1s/päivä • Sallittu ympäristön lämpötila: -10oC...+50oC • Varakäyntiaika: 10 vuotta • Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan • Automaattinen kesä-/talviajan vaihto • Näyttö LCD


