ENTES - kwh mittari 1-vaiheinen - ENTES ES-32L

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 32 A

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067740278

Sähkönumero

6774027

Toimittajan tuotenumero

ES-32L

Tukkuerä

10

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

32 A

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Maksimivirta (Imax):

32 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta

Tarkkuusluokka:

B

Pulssilähtö:

optinen

Energiamuoto:

pätöteho

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

6

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ES-32L kWh MITTARI 1-VAIHE 230V 32A