ENTES - kWh-mittari EPR-04S-DIN-CT25 - EPR-04S-DIN-CT25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 120 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 10...300 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - RS-485
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067740001
Sähkönumero
6774000
Toimittajan tuotenumero
EPR-04S-DIN-CT25
Tukkuerä
12
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
120 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
10...300 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Maksimivirta (Imax):
120 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
10...500 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Tarkkuusluokka:
B
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
45...65 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Pulssitiheys:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


