ENTES - Monimittari - EMM-04S IP22 96x96x44,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6774067
Toimittajan tuotenumero
EMM-04S
Tukkuerä
1
EMM-04S RS-485 porttilla IP22 96x96x44,5 Virtamittaus: 0,5-5,5 A Virtamuuntajalla: 0,05-10 000 A
EMM-sarjan mittarit Ohut muotoilu Syvyys vain 44,5 mm EMM-04S RS-485 porttilla IP22 96x96x44,5 Virtamittaus: 0,5-5,5 A Virtamuuntajalla: 0,05-10 000 A MITTAUKSET • Jännite L1 , L2 , L3 • Virta L1 , L2 , L3 • Nollavirta • Taajuus • cos φ • Max. / Min. arvot, Keskiarvot • Hälytyskosketin • Käyttötuntilaskuri • 96 x 96 paneeliasennus • Syvyys 45,5 mm • IP20 • Näyttö LED • Toiminta lämpötila -20 / +70°C • Maksimi kosteus 95%
EMM-sarjan mittarit Ohut muotoilu Syvyys vain 44,5 mm EMM-04S RS-485 porttilla IP22 96x96x44,5 Virtamittaus: 0,5-5,5 A Virtamuuntajalla: 0,05-10 000 A MITTAUKSET • Jännite L1 , L2 , L3 • Virta L1 , L2 , L3 • Nollavirta • Taajuus • cos φ • Max. / Min. arvot, Keskiarvot • Hälytyskosketin • Käyttötuntilaskuri • 96 x 96 paneeliasennus • Syvyys 45,5 mm • IP20 • Näyttö LED • Toiminta lämpötila -20 / +70°C • Maksimi kosteus 95%


