ENTES - Monitoimirele - ENTES MCB-15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 48 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027030296
Sähkönumero
2703029
Toimittajan tuotenumero
MCB-15
Tukkuerä
28
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
48 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
MCB-15 MONITOIMI AIKARELE, Aika-alue 1 s - 100h, Syöttöjännite 24–240V AC/DC, Taajuus 50/60 Hz, Vaihtokosketin 8A / 2000VA
Toiminta: • VETOHIDASTUS, PÄÄSTÖHIDASTUS OHJAUSTULOLLA, PÄÄSTÖHIDASTUS, SYMMETRINEN VILKKU • Syöttöjännite: 24–240V AC/DC , 50/60 Hz • Kosketin: Vaihtokosketin 8A, 2000VA • Säätöalue 1s....100h Led osoitus jännitteen syötölle ja kosketintoiminnalle • Asennus DIN -kiskoon, tilantarve 1mod. • Liitännät: 2,5 mm2 ruuviliittimet
Toiminta: • VETOHIDASTUS, PÄÄSTÖHIDASTUS OHJAUSTULOLLA, PÄÄSTÖHIDASTUS, SYMMETRINEN VILKKU • Syöttöjännite: 24–240V AC/DC , 50/60 Hz • Kosketin: Vaihtokosketin 8A, 2000VA • Säätöalue 1s....100h Led osoitus jännitteen syötölle ja kosketintoiminnalle • Asennus DIN -kiskoon, tilantarve 1mod. • Liitännät: 2,5 mm2 ruuviliittimet


