ENTES - Valvontarele jännite - GKRC-30F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2703041
Toimittajan tuotenumero
GKRC-30F
Tukkuerä
1
GKRC-30F Alijännite-Ylijännite-Nollakatkos-Vaihekatkos-Vaihejärkestys, 230VAC, (3 ̴ + N)
TOIMINNOT
• Alijännitesuojaus
• Ali- ja ylijännitesuojaus
• Alijännite- ja vaihejärjestyssuojaus
• Alijännite-, ylijännite- ja vaihejärjestyssuojaus
• Nollavika
• Suojausluokka IP20
• DIN-kiskoasennus
• 1 CO-kosketinlähtö (8A, 2000 VA)
• -10°C ... +60°C käyttölämpötila
TOIMINNOT
• Alijännitesuojaus
• Ali- ja ylijännitesuojaus
• Alijännite- ja vaihejärjestyssuojaus
• Alijännite-, ylijännite- ja vaihejärjestyssuojaus
• Nollavika
• Suojausluokka IP20
• DIN-kiskoasennus
• 1 CO-kosketinlähtö (8A, 2000 VA)
• -10°C ... +60°C käyttölämpötila


