ENTES - Verkkoanalysaattori - MPR-53-96

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtamittaus - suora virtamittaus

  • Jännitemittausalue/AC suora - 1...300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067740148

Sähkönumero

6774014

Toimittajan tuotenumero

MPR-53-96

Tukkuerä

12

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

3

Virtatulokanavien lukumäärä:

3

Virtamittaus:

suora virtamittaus

Jännitemittausalue/AC suora:

1...300 V

Yliaaltomittaus:

ei

Tehokerroin:

ei

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

VERKKOANALYSAATTORI MPR-53-96 • Kokonaissärö THD V% ja THD I%
• (VL-N) ja (VL-L)
• (IL1,IL2,IL3) , (ΣI)
• Nollavirta
• Taajuus (Hz) , tehokerroin (P.F) ja Cosφ
• (P) , (Q) ja (S) sekä (ΣP) , (ΣQ) ja (ΣS)
• Pätöenergiat kuorma ja generaattori (kWh)
• Loisenergiat kuorma ja generaattori (kVArh)
• 2 digitaalista tuloa
• Mittaus... / 5A virtamuuntajalla0,05 – 10000A