ENTES - Verkkoanalysaattori - MPR-53-DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 3
Virtatulokanavien lukumäärä - 3
Virtamittaus - suora virtamittaus
Jännitemittausalue/AC suora - 1...300 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067740155
Sähkönumero
6774015
Toimittajan tuotenumero
MPR-53-DIN
Tukkuerä
12
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
3
Virtatulokanavien lukumäärä:
3
Virtamittaus:
suora virtamittaus
Jännitemittausalue/AC suora:
1...300 V
Yliaaltomittaus:
ei
Tehokerroin:
ei
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
• (VL-N) ja (VL-L)
• (IL1,IL2,IL3) , (ΣI)
• Nollavirta
• Taajuus (Hz) , tehokerroin (P.F) ja Cosφ
• (P) , (Q) ja (S) sekä (ΣP) , (ΣQ) ja (ΣS)
• Pätöenergiat kuorma ja generaattori (kWh)
• Loisenergiat kuorma ja generaattori (kVArh)
• 2 digitaalista tuloa
• Mittaus... / 5A virtamuuntajalla0,05 – 10000A


