Etusivu

ENTES - Verkkoanalysaattori MPR-53S-96 - MPR-53S-96

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
ENTES - Verkkoanalysaattori MPR-53S-96 - MPR-53S-96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtamittaus - suora virtamittaus

  • Jännitemittausalue/AC suora - 1...300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8699421405895

Sähkönumero

6774016

Toimittajan tuotenumero

MPR-53S-96

Tukkuerä

12

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

3

Virtatulokanavien lukumäärä:

3

Virtamittaus:

suora virtamittaus

Jännitemittausalue/AC suora:

1...300 V

Yliaaltomittaus:

ei

Tehokerroin:

ei

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

VERKKOANALYSAATTORI MPR-53S/RS485 VÄYLÄ