ENTES - Virtamittari digitaalinen - EPM-4D-96

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0.005...5500 A

  • Muuntajaliitäntä - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6774302

Toimittajan tuotenumero

EPM-4D-96

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0.005...5500 A

Muuntajaliitäntä:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Tarkkuusluokka:

0.5

Tehohäviö:

0.5 W

Ylivirta-asteikko:

ei

Mittausjärjestelmä:

digitaalinen

Laajennettava:

ei

Korkeus:

96 mm

Maksimiosoitin:

kyllä

Asteikon valaistus:

kyllä

EPM-4D-96 Ampeerimittari 1~ (1-10000/5A)