ENTES - Virtamuuntaja CT-25 - CT-25

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 15 mm

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027030128

Sähkönumero

2703012

Toimittajan tuotenumero

CT-25

Tukkuerä

72

Aukon halkaisija:

15 mm

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

CT-25 230V VIRTAMUUNTAJA Muuntosuhde1/2500, Luokka 1

Virtamuuntaja • Muuntosuhde 1/2500, Luokka 1 • Reiän halkaisija 15,5 mm • Ulkohalkaisija 43 mm RMS-CT-25 asennussarja virtamuuntajan DIN-kiskoasennukseen. Snro: 67 740 61