ENTES - Virtamuuntaja kiinteä - ENT.A20MN 20x10 50/5 1,25VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 21 mm

  • Ensiönimellisvirta - 50 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.25 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

6774095

Toimittajan tuotenumero

M4324

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

21 mm

Ensiönimellisvirta:

50 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.25 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VIRTAMUUNTAJA ENT.A20MN M4324 20x10 50/5 1,25VA lk3