EOS - Lattiakiuas - EOS Mega HD 60,0 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Mega HD 60,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 60 kW

  • Leveys - 1200 mm

  • Korkeus - 1000 mm

  • Syvyys - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531077381

Sähkönumero

8267219

Toimittajan tuotenumero

947738

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

60 kW

Leveys:

1200 mm

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

800 mm

Sähkökiuas EOS Mega HD 60,0 kW

\"EOS Mega HD on voimanpesä vailla vertaa. Mega on maailman tehokkain sähkökiuas, jossa on näyttävyyttä ja tehoa yhdessä paketissa. EOS Mega HD on suunnitteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. EOS Mega HD –mallissa kiukaan sisäjohdotus on toteutettu erittäin kestävillä kuparikiskoilla. Kiuas on saatavilla 42-72 kW tehoisena ja kivimäärää pystytään lisäämään 120 kiloon saakka.\"

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan