EOS - Lattiakiuas - EOS Mega HD 72,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 72 kW
Leveys - 1200 mm
Korkeus - 1000 mm
Syvyys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531077398
Sähkönumero
8267220
Toimittajan tuotenumero
947739
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
72 kW
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
800 mm
Sähkökiuas EOS Mega HD 72,0 kW
\"EOS Mega HD on voimanpesä vailla vertaa. Mega on maailman tehokkain sähkökiuas, jossa on näyttävyyttä ja tehoa yhdessä paketissa. EOS Mega HD on suunnitteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. EOS Mega HD –mallissa kiukaan sisäjohdotus on toteutettu erittäin kestävillä kuparikiskoilla. Kiuas on saatavilla 42-72 kW tehoisena ja kivimäärää pystytään lisäämään 120 kiloon saakka.\"
\"EOS Mega HD on voimanpesä vailla vertaa. Mega on maailman tehokkain sähkökiuas, jossa on näyttävyyttä ja tehoa yhdessä paketissa. EOS Mega HD on suunnitteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. EOS Mega HD –mallissa kiukaan sisäjohdotus on toteutettu erittäin kestävillä kuparikiskoilla. Kiuas on saatavilla 42-72 kW tehoisena ja kivimäärää pystytään lisäämään 120 kiloon saakka.\"
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


