EOS - Lattiakiuas - EOS Orbit 18 kW Grafiitinmusta

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Orbit 18 kW Grafiitinmusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

18 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 18 kW

  • Korkeus - 920 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531064213

Sähkönumero

8261111

Toimittajan tuotenumero

94.6421

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

18 kW

Korkeus:

920 mm

Sähkökiuas EOS Orbit 18 kW Grafiitinmusta

Sähkökiuas ammattikäyttöön. Premiumtason kiuas persoonallisella 360-asteen designilla suomalaiseen saunaan. Ideaali asentaa lasiseinän eteen tai keskelle saunatilaa. Sunnitteltu yhteisösaunoja varten.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan