EOS - Lattiakiuas - EOS Shark 21,0 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Shark 21,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 21 kW

  • Leveys - 740 mm

  • Korkeus - 990 mm

  • Syvyys - 740 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531068884

Sähkönumero

8267203

Toimittajan tuotenumero

946888

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

21 kW

Leveys:

740 mm

Korkeus:

990 mm

Syvyys:

740 mm

Sähkökiuas EOS Shark 21,0 kW



EOS Shark on näyttävällä ja ainutlaatuisella hainevämäisellä muotoilulla varustettu pyöreä kiuas yhteisösaunoihin. Kiukaan ainutlaatuinen lamellirakenne korostaa kiukaan ulkonäköä ja saa aikaan erittäin hyvän lämmönsiirron.