EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus HD 36,0 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus HD 36,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 36 kW

  • Leveys - 700 mm

  • Korkeus - 1250 mm

  • Syvyys - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531013419

Sähkönumero

8267208

Toimittajan tuotenumero

947840

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

36 kW

Leveys:

700 mm

Korkeus:

1250 mm

Syvyys:

700 mm

Sähkökiuas EOS Zeus HD 36,0 kW

EOS Zeus on luksusluokan sähkökiuas ammattikäyttöön. Näyttävän Zeus-kiukaan pyöreän muotoilun ansiosta kiuas sopii erinomaisesti sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunaa.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan