EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus L HD 30,0 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus L HD 30,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

790 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 30 kW

  • Leveys - 700 mm

  • Korkeus - 790 mm

  • Syvyys - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531013532

Sähkönumero

8267211

Toimittajan tuotenumero

947851

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

30 kW

Leveys:

700 mm

Korkeus:

790 mm

Syvyys:

700 mm

Sähkökiuas EOS Zeus L HD 30,0 kW

EOS Zeus L on vaihtoehtoinen malli, joka pohjautuu EOS Zeus -kiukaaseen. Kiuas sopii muotoilunsa puolesta erinomaisesti sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunaa.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan