EOS - Lattiakiuas - EOS Zeus L HD 36,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 36 kW
Leveys - 700 mm
Korkeus - 790 mm
Syvyys - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531013549
Sähkönumero
8267212
Toimittajan tuotenumero
947852
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
36 kW
Leveys:
700 mm
Korkeus:
790 mm
Syvyys:
700 mm
Sähkökiuas EOS Zeus L HD 36,0 kW
EOS Zeus L on vaihtoehtoinen malli, joka pohjautuu EOS Zeus -kiukaaseen. Kiuas sopii muotoilunsa puolesta erinomaisesti sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunaa.
EOS Zeus L on vaihtoehtoinen malli, joka pohjautuu EOS Zeus -kiukaaseen. Kiuas sopii muotoilunsa puolesta erinomaisesti sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunaa.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


