EOS - Ohjauskeskus - EOS EmoTec H Valkoinen/Hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauskeskus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531060543
Sähkönumero
8265080
Toimittajan tuotenumero
946054
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauskeskus
Ohjauskeskus EOS EmoTec H White/Silver
EOS EmoTec H on moderni ohjauskeskus erityisesti combi-kiukaille. EmoTec H –ohjauskeskuksen avulla ohjaat combi-kiukaan höyrystintä ja saunan kosteutta. Ohjauskeskus on varustettu erillisellä ohjauspaneelilla ja tehoyksiköllä. Ohjauspaneelin toimintoja on helppo käyttää selkeillä näppäimillä.
EOS EmoTec H on moderni ohjauskeskus erityisesti combi-kiukaille. EmoTec H –ohjauskeskuksen avulla ohjaat combi-kiukaan höyrystintä ja saunan kosteutta. Ohjauskeskus on varustettu erillisellä ohjauspaneelilla ja tehoyksiköllä. Ohjauspaneelin toimintoja on helppo käyttää selkeillä näppäimillä.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


