EOS - Ohjauskeskus - EOS EmoTouch3 Höyrysaunaan Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauskeskus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531069911
Sähkönumero
8261184
Toimittajan tuotenumero
94.6991
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauskeskus
Ohjauskeskus EmoTouch 3 Höyrysaunaan Musta
Älykkäällä kosketusnäytöllä varustettu saunan ohjauskeskus. EOS EmoTouch 3 on edistyksellinen ohjausjärjestelmä suurella kosketuspaneelilla ja erillisellä tehoyksiköllä. Ohjauskeskuksella hallitset saunan lämoötilaa ja kosteutta helpolla tavalla. Ohjauspaneelin graafinen käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa ja sujuvaa. Sopii koti- sekä yhteisösaunakäyttöön.
Älykkäällä kosketusnäytöllä varustettu saunan ohjauskeskus. EOS EmoTouch 3 on edistyksellinen ohjausjärjestelmä suurella kosketuspaneelilla ja erillisellä tehoyksiköllä. Ohjauskeskuksella hallitset saunan lämoötilaa ja kosteutta helpolla tavalla. Ohjauspaneelin graafinen käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa ja sujuvaa. Sopii koti- sekä yhteisösaunakäyttöön.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


