ERARD - Adapteri - RJ45F-jatkoliitin CAT6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45
Kategoria - 6
Rakennetyyppi - suora
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185289923466
Sähkönumero
7267203
Toimittajan tuotenumero
RJ45-00
Tukkuerä
20
Liittimen tyyppi:
2x RJ45
Kategoria:
6
Rakennetyyppi:
suora
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
RJ45-naaras jatkoliitin CAT6, Keystone, 1:1 kytkentä
RJ45-naaras jatkoliitin, jolla voit pidentää verkkokaapelia.
RJ45-naaras jatkoliitin, jolla voit pidentää verkkokaapelia.


