ERARD - Adapteri - USB-A U/USB-C N USB 3.2 GEN 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
USB-A porttien lukumäärä - 1
Rakennetyyppi - muu
USB-B -porttien lukumäärä - 0
Sarjaporttien lukumäärä - 0
Rinnakkaisporttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117225095
Sähkönumero
7914409
Toimittajan tuotenumero
ER722509
Tukkuerä
1
USB-A porttien lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
muu
USB-B -porttien lukumäärä:
0
Sarjaporttien lukumäärä:
0
Rinnakkaisporttien lukumäärä:
0
Korkeus:
6 mm
Leveys:
9 mm
Syvyys:
39 mm
USB-A uros / USB-C naaras -adapteri, USB 3.2 GEN 2 - 10 Gbps
USB‑A uros / USB‑C naaras ‑adapteria tarvitaan silloin, kun haluat käyttää USB‑C‑laitetta tai USB‑C‑kaapelia laitteessa, jossa on vain USB‑A‑portti saatavilla.
Ominaisuudet:
USB‑A uros / USB‑C naaras ‑adapteria tarvitaan silloin, kun haluat käyttää USB‑C‑laitetta tai USB‑C‑kaapelia laitteessa, jossa on vain USB‑A‑portti saatavilla.
Ominaisuudet:
- 1 x USB-A urosliitin (liitetään tietokoneeseen)
- 1 x USB-C naaras (3.2 Gen 2, Superspeed)
- Siirtonopeus: Jopa 10 Gbps
- Nikkelöidyt liittimet
- Mitat: 39 x 9 x 6 mm


