ERARD - AV-laite - Audiomuunnin digit/analog

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Kokoonpano - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117219056

Sähkönumero

7914361

Toimittajan tuotenumero

ER001905

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Kokoonpano:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

musta

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Erard audiomuunnin digitaalisesta analogiseksi



Erard ER001905 muuntaa digitaalisen S/PDIF- tai optisen (TOSLINK) audiotulolähteen RCA-lähtöön. Muuntimella voit yhdistää vanhan äänentoistolaitteesi digitaalisiin lähteisiin, kuten Blu-ray-soittimeen, DVD- ja CD-soittimiin, joissa ei ole RCA-tyyppistä analogista lähtöä.

Pakkaus sisältää virtalähteen.