ERARD - AV-laite - Hylly lattiajalustalle, musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - DVD

  • Asennustapa - muu

  • Kantavuus - 5 kg

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280390908

Sähkönumero

7914346

Toimittajan tuotenumero

WILL-SHELF-B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

DVD

Asennustapa:

muu

Kantavuus:

5 kg

Leveys:

440 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

250...250 mm

Väri:

musta

Hylly lattiajalustalle, musta

Siro lasihylly Erard Will-näyttöjalustaan. Hyllylle voi sijoittaa näytön oheistarvikkeita, kuten kaukosäätimen, esitteitä jne.

  • Korkeuden säätö +/- 150 mm (1050L) and +/- 200 mm (1400XL)
  • Materiaali: temperoitu lasi ja musta teräs
  • 6 mm:n lasihylly, kestää maksimipainon 5 kg
  • Mitat: 440 X 250 mm
  • Kokonaispaksuus: 72 mm

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan