ERARD - AV-laite - Pöytäteline 20-50" näytöille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - muu

  • Kantavuus - 20 kg

  • Leveys - 162 mm

  • Korkeus - 610 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280353002

Sähkönumero

7914315

Toimittajan tuotenumero

FIT-UPL

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

muu

Kantavuus:

20 kg

Leveys:

162 mm

Korkeus:

610 mm

Syvyys:

210...210 mm

Väri:

harmaa

Pöytäteline 20-50" näytöille, max. kuorma 20kg

FIT-UP L on universaali pöytäteline 20\"- 50\" näytöille. Sen avulla voit korvata minkä tahansa alkuperäisen näyttöjalustan.

Tuotteen värit ja kiinnityksen mitat tekevät FIT-UP L:stä erinomaisen vaihtoehdon ja ratkaisun näyttösi pöytätelineeksi. Myös äänipalkki on sijoitettavissa näytön alle.

Ja kuten aina Erardin tuotteissa, kokoonpano on helppoa ja nopeaa. Asennukseen ei tarvita monia käsipareja, vaan suoriudut tästä vaikka yksin.

Soveltuu 20\" - 50\" näytöille. Max kuorma 20 kg.

Ominaisuudet:
  • Kuvakoko: 20\"-50\"
  • Maksimaalinen kuormitus: 20kg
  • Materiaali: Teräs

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan