ERARD - AV-laite - Pöytäteline 40-65" näytöille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - muu

  • Kantavuus - 30 kg

  • Leveys - 228 mm

  • Korkeus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280353101

Sähkönumero

7914309

Toimittajan tuotenumero

FIT-UPXL

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

muu

Kantavuus:

30 kg

Leveys:

228 mm

Korkeus:

800 mm

Syvyys:

271...271 mm

Väri:

harmaa

Pöytäteline 40-65" näytöille, max. kuorma 30kg

FIT-UP XL on universaali pöytäteline 40\"- 65\" näytöille. Sen avulla voit korvata minkä tahansa alkuperäisen näyttöjalustan.

Tuotteen värit ja kiinnityksen mitat tekevät FIT-UP XL:stä erinomaisen vaihtoehdon ja ratkaisun näyttösi pöytätelineeksi. Myös äänipalkki on sijoitettavissa näytön alle.

Ja kuten aina Erardin tuotteissa, kokoonpano on helppoa ja nopeaa. Asennukseen ei tarvita monia käsipareja, vaan suoriudut tästä vaikka yksin.

Jalusta kiinnitetään television takana oleviin \"seinäkiinnikeisiin\". Kiinnikkeiden asennusleveys vaihtelee television VESA-Standardin mukaan. Jalusta sopii kaikkiin televisioihin, joissa on seinäkiinnikemahdollisuus. Valitse aina oikea jalusta television tuumakoon ja painon mukaan. Useassa televisiomallissa sen omat jalustat ovat aivan näytön reunoissa, ja tästä syystä ei uusi televisio välttämättä mahdukaan vanhalle tv-tasolle. Erard jalustat mahdollistavat kapeamman kiinnityksen ja uusi televisio on näin sovitettavissa myös pienemmälle tv-tasolle.

Soveltuu 40\" - 65\" näytöille. Max kuorma 30 kg.

Ominaisuudet:
  • Kuvakoko: 40\"-65\"
  • Maksimaalinen kuormitus: 30kg
  • Materiaali: Teräs

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan