ERARD - AV-laite - USB-C telakka 4xUSB-A 3.2 Gen1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Nimellisteho - 4.5 W
Soveltuu - muu
Asennustapa - vapaasti seisova
Leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117224562
Sähkönumero
7914407
Toimittajan tuotenumero
ER722456
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Nimellisteho:
4.5 W
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
vapaasti seisova
Leveys:
32 mm
Korkeus:
11 mm
Syvyys:
85 mm
USB-C telakka, 4 x USB-A 3.2 Gen1
Tämä laite sopii erinomaisesti esimerkiksi kannettavan tietokoneen USB-C -portin laajentamiseen useammaksi USB-A -portiksi, jolloin voit liittää tietokoneeseen useita oheislaitteita kuten hiiren, näppäimistön, muistitikut tai ulkoiset kovalevyt.
Ominaisuudet:
Tämä laite sopii erinomaisesti esimerkiksi kannettavan tietokoneen USB-C -portin laajentamiseen useammaksi USB-A -portiksi, jolloin voit liittää tietokoneeseen useita oheislaitteita kuten hiiren, näppäimistön, muistitikut tai ulkoiset kovalevyt.
Ominaisuudet:
- Plug & Play
- 1 x USB-C urosliitin (liitetään tietokoneeseen)
- 4 x USB-A naaras (3.2 Gen 1, SuperSpeed)
- Siirtonopeus: Jopa 5 Gbps
- Virrankesto: 900 mA
- Nikkelöidyt liittimet, kuparijohtimet ja alumiinikotelointi
- Ei vaadi ulkoista virtalähdettä
- Mitat: 85 x 32 x 11 mm
- Kaapelin pituus 15cm


