ERARD - AV-laite - Videoseinäkuvanjakaja 1in 4out

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kokoonpano - muu

  • Kiinnitystapa - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117279586

Sähkönumero

7914362

Toimittajan tuotenumero

ER727958

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Kokoonpano:

muu

Kiinnitystapa:

muu

Väri:

musta

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

111 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Videoseinäkuvanjakaja 1 tulo, 4 näytölle, 4K



ERARD 727958 videoseinäprosessori vie yhden HDMI-tulon 2-4 näyttöön ja muodostaa yhtenäisen videoseinäkuvan. Skaalaimen avulla voit käyttää mitä tahansa näyttöjä muodostaaksesi yhtenäisen kuvan eli videoseinän. Skaalaimesta valitaan kuvan mukaan kuinka näytöt ovat asetettu.

Skaalaimen asettelu mahdollisuudet ovat:
  • 2x2 - Kaksi vierekkäin ja kaksi päällekkäin
  • 1x2 - Kaksi vierekkäin. Mahdollisuus muodostaa kaksi erillistä kokonaisuutta.
  • 2x1 - Kaksi päällekkäin. Mahdollisuus muodostaa kaksi erillistä kokonaisuutta.
  • 1x3 - Kolme vierekkäin
  • 3x1 - Kolme päällekkäin
  • 1x4 - Neljä päällekkäin
  • 4x1 - Kaikkiin neljään sama kuva

  • Skaalaimen maksimiresoluutio on ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4
  • Skaalain on HDMI 2.0 yhteensopiva
  • Kaistanleveys on 18 Gbps
  • Laitteen koko 151 x 111 x 26,5 mm
  • Etupaneelissa on HDMI-tulo, valot näyttämään kytketyt näytöt ja näppäin vaihtamaan asettelua.
  • Takapaneelissa on 4 HDMI-lähtöä.
  • Pakkaus sisältää kaukosäätimen ja virtalähteen.