ERARD - AV-rasia - 1 x HDMI 2.1 8K 45x45mm 20cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185287928692
Sähkönumero
7914379
Toimittajan tuotenumero
ER902869
Tukkuerä
1
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
HDMI 2.1 -standardin mukainen HDMI-rasia
- koko 45 x 45mm
- HDMI A naaras - HDMI A naaras, 20cm johto
- maksimiresoluutio ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz tai ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz
- 2.1 yhteensopiva
- Sopii LEGRAND keskiölevyille


