ERARD - AV-rasia - 1 x HDMI 45x45mm, johto 20cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185289928027
Sähkönumero
7914381
Toimittajan tuotenumero
ER902802
Tukkuerä
1
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Laitteen syvyys:
70 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
80 mm
HDMI-rasia 45 x 45mm, HDMI x 1.
Johto HDMI naaras/naaras. Johdon pituus 20cm.
ULTRA HD 4K - 3840x2160p@60Hz - HDMI 2.0 yhteensopiva.
Yhteensopiva Legrand ja Schneider Electrics -kehysten kanssa.


