ERARD - AV-rasia - 1 x RJ45 45x45mm F/F

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RJ45

  • Asennustapa - muu

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185289028475

Sähkönumero

7914397

Toimittajan tuotenumero

ER902847

Tukkuerä

10

Käyttö:

RJ45

Asennustapa:

muu

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

RJ45-rasia 45 x 45mm F/F

RJ45-rasia naaras-naaras
  • Mitat 45 x 45mm
  • Työkaluton CAT-kaapelin kytkentä
  • CAT 6
  • Sopii LEGRAND keskiölevyille