ERARD - AV-rasia - 1 x USB-A 3.2 45x45mm 20cm FF

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB

  • Asennustapa - muu

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3185289028444

Sähkönumero

7914389

Toimittajan tuotenumero

ER902844

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB

Asennustapa:

muu

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

USB-rasia 45 x 45mm, USB-A 3.2 GEN 1 x 1, johto USB-A F/F 20cm

USB-A 3.2-standardin mukainen USB-rasia
  • Mitat 45 x 45mm
  • USB-versio 3.2 GEN 1
  • Tiedonsiirtonopeus 5 Gbps
  • Sopii LEGRAND keskiölevyille