ERARD - AV-rasia - 2 x HDMI 80x80mm, johdot 10cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117228126
Sähkönumero
7914382
Toimittajan tuotenumero
ER902812
Tukkuerä
1
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen syvyys:
70 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
80 mm
HDMI-rasia 86 x 86 mm, HDMI x 2.
HDMI Naaras/Naaras. Johdon pituudet 10 cm.


