ERARD - AV-rasia - 45x45mm USB-B F/USB-A F 20cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185289028215
Sähkönumero
7914388
Toimittajan tuotenumero
ER902821
Tukkuerä
10
Käyttö:
USB
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
USB 2.0 -standardin mukainen USB-rasia, USB-B naaras - USB-A naaras, 20cm johdolla
- Mitat 45 x 45mm
- USB-versio 2.0
- Tiedonsiirtonopeus 480 Mbps
- Sopii LEGRAND keskiölevyille


