ERARD - AV-rasia - USB-A ja USB-C lataus 45x45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 100...240 V
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185289028376
Sähkönumero
7914392
Toimittajan tuotenumero
ER902837
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
100...240 V
Kytkentätapa:
muu
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
30 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Latauspistemoduuli USB-C ja USB-A
- Mitat 45 x 45mm, syvyys 30mm
- Sopii asennettavaksi kaapelikanaviin ja AV-kaivoihin
- Käyttöjännite 100-240V, lähtö 5V
- Latauskapasiteetti 1 x 2.1A + 1 x 3A
- Maksimi latausteho 21W
- Sopii LEGRAND keskiölevyille
- Ei kuvan tai datan siirtoa


