Etusivu

ERARD - AV-rasiatarvike - Asennuskehys 45x45mm rasioille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - läppäkansi

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185287928609

Sähkönumero

7914385

Toimittajan tuotenumero

ER722860

Tukkuerä

1

Käyttö:

läppäkansi

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Laitteen leveys:

80 mm

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Laitteen syvyys:

80 mm

Asennuskehys 80 x 80mm valkoinen, sopii 45 x 45mm HDMI/USB-rasioille

Asennuskehys 80 x 80 mm. Väri: valkoinen.

Sopii 45 x 45 mm HDMI/USB-rasioille.