ERARD - AV-laite - LUX-UP T VESA pystyasennukseen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Kokoonpano - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280383559
Sähkönumero
7914359
Toimittajan tuotenumero
LUX-UPT038355
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Kokoonpano:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
musta
Moduulien lukumäärä:
1
Radio-ohjattu:
ei
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Näytön kuvakoko: 40-65\"
Maksimikuorma: 50kg
VESA: 400x600
Väri: Musta
Materiaali: Teräs

ERARD -tuote
Tutustu ERARD-sarjaan


